Referencias
THK:2FBW-3590-XR-UU +1500L
Rubix:975136150087
Documentos
Detalles de producto : 2FBW3590XRUU+1500 L
Unidad guía THK
Unidad de gestión de la gama de modelos FBW con unidad de circulación de bolas. Modelo estándar de acero con sello de extremo
Información técnica
Atributos
| Anchura | 37.4 mm |
|---|---|
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,02 € Sin IVA
/ unidad
233,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


