Rodamiento de sección estrecha INA 61809-2Z-Y, Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de sección estrecha INA
Ver información técnicaReferencias
INA:61809-2Z-Y
Rubix:061809060022
fabricante:0096193990000




Detalles de producto : 61809 2Z
Rodamiento de anillo delgado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, jaula de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,02 € Sin IVA
/ unidad
137,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
