Rodamiento de sección estrecha SKF 61818, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61818
Rubix:061818000010
fabricante:41592
EAN:7316576641916
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61818


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x115x115 mm
Peso neto284 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite7000 rpm
206,30 € Sin IVA
/ unidad
249,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas