BAUM3SLX7 35,0X 62,0X 7,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:477670
Rubix:799072326000
fabricante:477670

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 35,0X 62,0X 7,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
