BAB SL0 5 20,0X 35,0X 6,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:2959
Rubix:799072364000
fabricante:2959

Documentos
Detalles de producto : BAB SL0 5 20,0X 35,0X 6,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
