BAU3X2 30,0X 42,0X 7,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:524506
Rubix:799072426000
fabricante:524506

Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 30,0X 42,0X 7,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
