B2PT 25 42 7 40412801
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412801
Rubix:025042079038
fabricante:40412801

Documentos
Detalles de producto : B2PT 25 42 7 40412801
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,25 € Sin IVA
/ unidad
354,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
