MSS7 95 145 12/22 522348
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:522348
Rubix:798405664000
fabricante:522348


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSS7 95 145 12/22 522348
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,40 € Sin IVA
/ unidad
761,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días