Referencias
FAG:23140-B-MB
Rubix:798031271000
EAN:4012801192361
Detalles de producto : 23140B.MB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 112 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3420,07 € Sin IVA
/ unidad
4138,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

