23032EKMW33

Rango RHP Rodamiento de rodillos esféricos: serie 23032

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23032EKMW33
Rubix:798152283000
fabricante:23032EKMW33 R
EAN:00747023095957
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23032EKMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el gripado, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto9100 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Velocidad límite1700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r955000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
427,12 € Sin IVA
/ unidad
516,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días