Referencias
NSK:23022CDE4C3
Rubix:023022003002
fabricante:23022CDE4C3 N
EAN:00029176008627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 23022CDE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación, juego radial C3
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 465000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 293000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,44 € Sin IVA
/ unidad
385,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días