Referencias
Facom:U.306-2
Rubix:849220346053
EAN:3148510751795


Resumen técnico
| Longitud | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Detalles de producto : TOR.EXTRA FACOM U. 306-2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,35 € Sin IVA
/ unidad
57,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días