Referencias
Facom:U.306-4
Rubix:798530563000
EAN:3148510751832

Detalles de producto : U.306-4 TORNILLO U.306A140 U.306A130N
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Tipo de rosca | métrica |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,28 € Sin IVA
/ unidad
54,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
