Referencias
AMF:81927
Rubix:799287105000
fabricante:81927



Detalles de producto : DIN 6319D M-024 ARANDELA ASIENTO C/ICO
Asiento cónico
Características: templado por cementación. Adecuado para resistencia de atornillado conforme al 8.8.
Aplicación: sólo para superficies anulares cerradas.
Nota: no permitido para agujeros longitudinales.
Características: templado por cementación. Adecuado para resistencia de atornillado conforme al 8.8.
Aplicación: sólo para superficies anulares cerradas.
Nota: no permitido para agujeros longitudinales.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 9.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro métrico | M24 |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Diámetro de rosca | 28 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Diámetro | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días