Referencias
Elesa:CTL.476/48 FP-M10
Rubix:798578708000
fabricante:8775



Detalles de producto : CTL.476/48 FP-M10 PERILLA DE MARIPOSA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
