Referencias
Elesa:CTL.476/48 p-M8x25
Rubix:798578702000
fabricante:8783
EAN:4045525700475



Detalles de producto : CTL.476/48 P-M8X25 PERILLA DE MARIPOSA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
