Referencias
Elesa:CT.476/30-SST-p-M8x20
Rubix:798578717000
fabricante:108374
EAN:4045525278431



Detalles de producto : CT.476/30-SST-P-M8X20 PERILLA DE MARIPOSA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
