Referencias
Elesa:CTL.476/48 B-M8
Rubix:798578712000
fabricante:8771
EAN:4045525700567



Detalles de producto : CTL.476/48 B-M8 PERILLA DE MARIPOSA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
