Referencias
Dichtomatik:67187861
Rubix:799072558000
fabricante:67187861


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 100,0 75,0 22,4 NB8055
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,63 € Sin IVA
/ unidad
28,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días