Referencias
PB Swiss tools:PB 8215.A ESD
Rubix:799294958000
fabricante:PB 8215.A ESD
Detalles de producto : MANGO CAMBIO ANTIESTATICO 105 MM
Mango antielectrostático para varillas intercambiables
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Características: con mango SwissGrip esférico y de goma de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos húmedas y aceitosas, buena transmisión de par de giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Características: con mango SwissGrip esférico y de goma de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos húmedas y aceitosas, buena transmisión de par de giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días