Referencias
Bahco:59S/H2.5-3P
Rubix:798799385000
EAN:7314150259014



Detalles de producto : 59S/H2.5-3P 3 PUNTAS HEXAGONALES M2.5
Para tornillos de cabeza hexagonal, en métrico
Para todas las aplicaciones de tornillos en el comercio y la industria
Acero de aleación de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, tipo C 6,3
Disponible en blíster pequeño de 3 piezas y caja de plástico de 5 piezas
Para todas las aplicaciones de tornillos en el comercio y la industria
Acero de aleación de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Accionamiento hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, tipo C 6,3
Disponible en blíster pequeño de 3 piezas y caja de plástico de 5 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Modelo | 59s/h2.5-3p |
| Tamaño | 2.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
