Referencias
Bosch:2608656034
Rubix:799290389000
EAN:3165140206174

Detalles de producto : HOJA SIERRA SABLE S 1122 HF PZE, = 100 PZ
Hoja de sierra de sable para madera con metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2638 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 242x113x28 mm |
| Peso con embalaje | 2638 g |
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Longitud total | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
