Referencias
Bahco:6709TORX-R-T8
Rubix:798267284000
EAN:7314153002464


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr8 |
| Longitud de hoja | 16 mm |
Detalles de producto : 6709TORX-R-T8 VASO SEGURIDAD T ORX T8
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Cualidades
1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr8 |
| Longitud de hoja | 16 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,89 € Sin IVA
/ unidad
9,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días