DESTORNILLADOR TORX INVIOLABLE ATXR40X150
ATXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATXR40X150
Rubix:798739775000
EAN:3662424098109


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tt40 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR TORX INVIOLABLE ATXR40X150
• Conforme con las especificaciones Resistorx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR T TORX 40X150
Cualidades
•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tt40 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,67 € Sin IVA
/ unidad
17,75 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h