45S/H2 5XPUNTAS HEX 2X20 MM 5/32 IVE

Destornillador Bahco

Ver información técnica
Referencias
Bahco:45S/H2
Rubix:798713619000
EAN:7314150218547
brand logo
Resumen técnico
Tamaño de huella5
Longitud de hoja20 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 45S/H2 5XPUNTAS HEX 2X20 MM 5/32 IVE


For hexagonal head screws
Friction ball available
For use with small screw (miniature applications)
High performance alloy steel
Zinc phosphate
5/32" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 4
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces

Cualidades

5/32" Standard Screwdriver Bits for Hex Head Screws 25 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Tamaño de huella5
Longitud de hoja20 mm
Longitud25 mm
Acabadozinc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,38 Sin IVA
/ unidad
18,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días