SIERRA DE CINTA 3853-41-1.3-3/4
Hoja para sierra de cinta Bahco
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3853-41-1.3-3/4
Rubix:799021977000
EAN:7311518185770

Documentos
Detalles de producto : SIERRA DE CINTA 3853-41-1.3-3/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 364,4 g |
|---|---|
| Anchura | 41 mm |
| Grosor | 1.3 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Forma de dientes | pf |
| Número de dientes/pulgada | 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
