Referencias
3M:19001
Rubix:798226752000
fabricante:7000000752
EAN:50048011055287

Documentos
Detalles de producto : 5528 05528R+ SURF COND DISC 50MM COARSE
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 8,06 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Grano | grueso |
| Aplicación | deburring, blending, finishing, and cleaning (surface conditioning on metals, e.g., for paint prep and refinishing). |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Material de soporte | non-woven construction |
| Serie | sc-dr |
| Cantidad de paquetes | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
401,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días