7100099260 DISCOS DE FIBRACUBITRON II - 787C 115MM P-60
3M™ Disco de Fibra 787C
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:89734
Rubix:798697615000
fabricante:7100099260
EAN:00076308897345





Documentos
Detalles de producto : 7100099260 DISCOS DE FIBRACUBITRON II - 787C 115MM P-60
Utilice el disco de fibra 787C 3M™ para obtener un rendimiento mejorado con respecto a los discos de fibra convencionales.
Nuestros discos de fibra ofrecen un corte ultrarrápido, por lo que son una excelente opción para la eliminación de soldaduras, el desbastado y la optimización de los acabados en acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel.
La solución avanzada para aplicaciones exigentes
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. 787C contiene la cantidad exacta de grano de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones difíciles, desde el lijado hasta el desbarbado. Se incorpora un potenciador de lijado para mantener fríos el disco y la pieza, lo que contribuye a prolongar la duración del disco. La construcción del disco incluye un soporte rígido de fibra y una resina de fuerte adhesión que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Esta característica combinada con el grano abrasivo permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.
Las excepcionales prestaciones de duración y corte de estos discos de fibra 787C los convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra de mayor intensidad podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos de fibra ofrecen un resultado excepcional.
Mejora la productividad con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Se desgasta uniformemente porque el abrasivo se mantiene más frío y afilado. Los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos convencionales de cerámica, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones intensivas.
Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología de microrreplicación exclusiva para crear estructuras triangulares precisas de grano abrasivo cerámico 3M™ y, posteriormente, los orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos afilados cortan limpiamente el metal en lugar de generar arañazos o surcos como hacen los abrasivos convencionales y se afilan continuamente a medida que se rompen los puntos.
Consejos para un uso óptimo
Los discos de fibra son abrasivos de uso intensivo que cuentan con un soporte rígido y duradero hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de lijado intensivas. Para obtener un rendimiento óptimo, el disco se debe utilizar con una sujeción de la densidad apropiada para la aplicación, una sujeción de densidad más ligera para aplicaciones de lijado más ligeras y una sujeción de densidad más dura para aplicaciones de lijado más pesadas. El uso del soporte correcto para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se vuelva a afilar, lo que aumenta la vida útil del abrasivo.
3M diseñado para la productividad exigente
Los ingenieros de 3M Abrasivos son expertos en la fabricación de los abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido proveedor de abrasivos líder de las industrias metalúrgica y maderera y ofrece una gama completa de soluciones abrasivas de alta calidad para satisfacer las necesidades de sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 787C está diseñado para permitir que los operarios lleven la producción a un nivel superior al realizar más trabajo en menos tiempo. Es un ejemplo excelente sobre cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a los negocios industriales a trabajar mejor y de forma más rápida y eficiente.
El disco 787C 3M™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Están fabricados con un potenciador del lijado y están diseñados para ofrecer un corte ultra rápido.
Cualidades
Cortes rápidos y contundentes para lijar metales como el acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel
Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes
El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte
El potenciador de lijado reduce la temperatura de lijado en el caso de las aleaciones termosensibles
Duraderos y resistentes al desgarro
Aplicaciones
The 3M 787C heavy-duty fibre discs are great for weld removals, grinding and blending large and small metal areas. This could occur in industries such as farm and construction, automotive, ship and boat building, metal fabrication
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días