60982 SF CON DISC W/CTR PIN 115X22 AMED

3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:60982
Rubix:798217421000
fabricante:7000067815
3M 60982 SCOTCH-BRITE SURF COND DISC W/C PIN 115X22MM A/MEDIUM SINGLE

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Granomediana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 60982 SF CON DISC W/CTR PIN 115X22 AMED


Nuestro disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ de corte rápido es el primer paso ideal en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado.

El material de red abierta de nuestros discos funciona sin calentarse y resiste el embozo para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos de manera uniforme ofrecen una alta tasa de corte y un acabado consistente.

Nuestros discos de acondicionamiento de superficies usan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida entre los profesionales del sector por su corte rápido y su larga vida útil. El abrasivo es resistente y duradero, y se fractura por sí mismo durante el uso para exponer bordes de corte frescos de manera continua para que el corte sea más eficaz: esto lo diferencia de los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgasta rápidamente con el uso.

El mineral de óxido de aluminio es resistente y duradero, y tiene una alta tasa de corte y baja retención de calor. Se usa ampliamente para el desbaste, lijado y acabado en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro.

Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que mezclan abrasivos con nylon de material no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante la vida útil del producto. El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.
El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

Cualidades

Úselo para un corte rápido y un primer paso eficaz en procesos de limpieza, homogeneización, desbarbado y acabado;Ideal para metal, composites, plástico y otros materiales

Aplicaciones

La variedad de granos y tamaños de los abrasivos ofrecen un punto de inicio ideal para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado fino;El material de malla abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, por lo que ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado.;El disco adaptable acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.;Ideal para metal, composites, plástico y otros materiales;Sistema de colocación Hookit para cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Granomediana
Aplicacióngeneral purpose surface conditioning including finishing, cleaning and light deburring
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días