PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT RIB RAYADA 90CM X 10M

Pavimento antideslizante g-mat rib rayada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:868002
Rubix:798964355000
EAN:3660338218941
868002

Resumen técnico

Grosor3 mm
Anchura900 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT RIB RAYADA 90CM X 10M


Revestimiento de suelo acanalado de caucho natural. Antideslizante y resistente, aporta un buen aislamiento para el hormigón frío y asegura un cierto aislamiento acústico. Usos industriales alrededor de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos. También se puede usar para proteger superficies de trabajo o cajones.
Grosor: 3 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Cualidades

Revestimiento de suelos, reforma de mobiliario de taller, plan de trabajo, cajón de servicio...

Información técnica


Atributos
Grosor3 mm
Anchura900 mm
Colornegro
Longitud10000 mm
Materialcaucho natural
316,09 € Sin IVA
/ unidad
382,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días