FRESA METAL DURO LLAMA B 0307 D3P M3

Fresas m. duro uso universal

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:B 0307/3 Z3 PLUS
Rubix:798894171000
fabricante:21202533
EAN:4007220955482
PFERD B 0307/3 Z3 PLUS

Resumen técnico

Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalllama b
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO LLAMA B 0307 D3P M3


Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a  la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y  a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO LLAMA B 0307 D3P M3

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalllama b
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal3 mm
Alcanceuniversal
18,24 Sin IVA
/ unidad
22,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días