Referencias
Pferd Tools:SPG 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798894173000
fabricante:21122727
EAN:4007220955628


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta puntiaguda spg |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO SPG 1225 D3P M6 SL150
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO SPG 1225 D3P M6 SL15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta puntiaguda spg |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,25 € Sin IVA
/ unidad
98,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días