WRC 0313/3 Z ALU WRC DE FORMA CILINDRICA REDONDA, ALU
Fresas m. duro para Aluminio
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WRC 0313/3 ALU
Rubix:798250786000
fabricante:21205195
EAN:4007220803691




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : WRC 0313/3 Z ALU WRC DE FORMA CILINDRICA REDONDA, ALU
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO WRC 0313 ALU M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de extremo redondeado wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,09 € Sin IVA
/ unidad
30,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días