ZYA 0820/6 Z3P ZYA DE FORMA CI LINDRICA

Fresa con mango MD cilindrico 3PLUS 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZYA 0820/6 Z3 PLUS
Rubix:798250649000
fabricante:21101726
EAN:4007220045541
PFERD ZYA 0820/6 Z3 PLUS

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico zya
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZYA 0820/6 Z3P ZYA DE FORMA CI LINDRICA


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA, sin dentado frontal, dentado 3 PLUS

Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.

Forma cilíndrica ZYA
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYA 0820 D3P M6

Aplicaciones

Los escariadores montados en varillas largas de carburo metálico son particularmente adecuados para el mecanizado económico de piezas situadas en zonas pequeñas y de difícil acceso.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico zya
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal8 mm
Alcanceuniversal
37,97 € Sin IVA
/ unidad
45,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días