Referencias
Pferd Tools:RBF 0613/3 Z3 PLUS SL 75
Rubix:798894769000
fabricante:21230087
EAN:4007220779996




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva con extremo redondeado rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO RBF 0613 D3P M3 SL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO RBF 0613 D3P M3 SL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva con extremo redondeado rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,55 € Sin IVA
/ unidad
32,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días