FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 10X20X6 DENT. ACABADO FINO

Fresa lima de carburo cilíndrica - extremo redondeado forma c

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863149
Rubix:799150027000
EAN:3660338177620
863149
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalc
Longitud total65 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 10X20X6 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalc
Longitud total65 mm
Diámetro de cabezal9.5 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad19 mm
40,08 € Sin IVA
/ unidad
48,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días