Referencias
Pferd Tools:SPG 0313/3 Z5 GL 75
Rubix:798894772000
fabricante:21222657
EAN:4007220779965




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta puntiaguda spg |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO SPG 0313 D5 M3 GL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO SPG 0313 D5 M3 GL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta puntiaguda spg |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,54 € Sin IVA
/ unidad
27,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días