Referencias
Pferd Tools:KUD 0605/3 Z5 SL 75
Rubix:798894766000
fabricante:21213057
EAN:4007220780022


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO KUD 0605 D5 M3 SL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO KUD 0605 D5 M3 SL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,21 € Sin IVA
/ unidad
34,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días