Referencias
Pferd Tools:KUD 1210/8 Z3 PLUS
Rubix:798894911000
fabricante:21112828
EAN:4007220047040




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFER. KUD 1210 D3P M8
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO ESFÉR. KUD 1210 D3P M8
Cualidades
La precisión de la concentricidad de las fresas con vástago de carburo metálico reduce el desgaste de la máquina, asegura un trabajo sin impactos y mejora el acabado superficial. La gran estabilidad geométrica de las fresas con vástago de carburo metálico permite su uso en robots.
Aplicaciones
Permite mecanizar materiales de prácticamente cualquier resistencia, gracias a la adaptación óptima de la forma y del número de dientes, de los ángulos de alivio y de corte, y de la precisión de concentricidad. Regla fundamental de uso: cuanto más duro sea el material, más fino debe ser el dentado. Trabajo de contornos. Desbarbado de orificios. Fresado de preparación antes del recargado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,24 € Sin IVA
/ unidad
62,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días