LIMA ROTATIVA 9,6 MM CARBURO TUNGSTENO CILINDRICA PUNTA REDONDA
Fresa rotativa de punta redonda
Ver información técnicaReferencias
Bahco:C1020M06
Rubix:799192944000
EAN:7311518100766


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | redondo |
| Longitud total | 60 mm |
Detalles de producto : LIMA ROTATIVA 9,6 MM CARBURO TUNGSTENO CILINDRICA PUNTA REDONDA
Las áreas de aplicación abarcan el mecanizado de hierro fundido, acero colado, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero endurecido, cobre y aluminio
DIN: WRC
Medio: para el mecanizado de materiales duros y/o tenaces en condiciones normales
X-Cut: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, funciona suavemente incluso a bajas velocidades de corte
Una fresa de menor diámetro tendrá un corte más fino que una fresa de mayor diámetro perteneciente a la misma categoría de corte, por ejemplo, corte medio
Stock estándar: X = sí
Herramienta indispensable, utilizada en muchos sectores industriales, incluidos la aviación, el transporte marítimo, la automoción y la industria química, etc.
DIN: WRC
Medio: para el mecanizado de materiales duros y/o tenaces en condiciones normales
X-Cut: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, funciona suavemente incluso a bajas velocidades de corte
Una fresa de menor diámetro tendrá un corte más fino que una fresa de mayor diámetro perteneciente a la misma categoría de corte, por ejemplo, corte medio
Stock estándar: X = sí
Herramienta indispensable, utilizada en muchos sectores industriales, incluidos la aviación, el transporte marítimo, la automoción y la industria química, etc.
Cualidades
Fresas rotativas cilíndricas de punta redonda de carburo de tungsteno para metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Forma de cabezal | redondo |
| Longitud total | 60 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días