FRESA METAL DURO WRC 0613 D3P M3 SL75

Fresas m. duro mango largo

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:WRC 0613/3 Z3 PLUS SL 75
Rubix:798894779000
fabricante:21205287
EAN:4007220779743
PFERD WRC 0613/3 Z3 PLUS SL 75

Resumen técnico

Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO WRC 0613 D3P M3 SL75


Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO WRC 0613 D3P M3 SL75

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcanceuniversal
29,12 Sin IVA
/ unidad
35,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días