FRESA ROT. MD CONICA PUNTA FORMA M 10X20X6 DENT. ACABADO FINO
Fresa lima de carburo cónica con extremo puntiagudo - forma m
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863249
Rubix:799149919000
EAN:3660338178542


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | m |
| Longitud total | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD CONICA PUNTA FORMA M 10X20X6 DENT. ACABADO FINO
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR M 9,5x16-6 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | m |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 9.5 mm |
| Alcance | universal |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,10 € Sin IVA
/ unidad
59,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días