Referencias
Pferd Tools:RBF 0618/6 STEEL
Rubix:798437784000
fabricante:21117387
EAN:4007220936887





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : RBF 0618/6 STEEL FORMA ARBOL R BF, STEEL
Dentado STEEL especial para acero y fundición de acero. Gran agresividad, grandes virutas y un excelente arranque de material.
FRESA METAL DURO RBF 0618 ACERO M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,18 € Sin IVA
/ unidad
43,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días