FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0613 D4 M3

Fresa pequeña con mango esferocilíndrica 0210 4 3mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:WRC 0613/3 Z4
Rubix:798894811000
fabricante:21205243
EAN:4007220393178
PFERD WRC 0613/3 Z4

Resumen técnico

Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0613 D4 M3


Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma de rodillo WRC, dentado 4

Aplicación: gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y buenas superficies. Adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), acero y materiales de alta resistencia al calor como aleaciones a base de níquel y cobalto.

Forma esferocilíndrica WRC
FRESA METAL DURO CIL.RD. WRC 0613 D4 M3

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico con extremo redondeado wrc
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcanceuniversal
25,86 € Sin IVA
/ unidad
31,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días