FRESA ROT. MD OJIVA RED. FORMA F 06X13X3 DENT. UNIVERSAL
Fresa lima de carburo ojival con extremo redondeado - forma f
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863176
Rubix:799149985000
EAN:3660338177873


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6.3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | f |
| Longitud total | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD OJIVA RED. FORMA F 06X13X3 DENT. UNIVERSAL
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR F 6x13-3 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6.3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | f |
| Longitud total | 45 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,08 € Sin IVA
/ unidad
36,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días