FRESA METAL DURO CILIND.ZYAS 0613 D4 M3

Fresas m. duro uso universal

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZYAS 0613/3 Z4
Rubix:798894803000
fabricante:21200443
EAN:4007220402634
PFERD ZYAS 0613/3 Z4

Resumen técnico

Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CILIND.ZYAS 0613 D4 M3


Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma cilíndrica ZYA-S, con dentado frontal, dentado 4

Aplicación: gran capacidad de arranque de material con virutas cortas y buenas superficies. Adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), acero y materiales de alta resistencia al calor como aleaciones a base de níquel y cobalto.

Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal
FRESA METAL DURO CILÍND.ZYAS 0613 D4 M3

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola3 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcanceuniversal
26,13 € Sin IVA
/ unidad
31,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días