Referencias
Pferd Tools:HSS F 0807/6 Z1
Rubix:799282763000
fabricante:22420016
EAN:4007220059043


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 55 mm |
Detalles de producto : FRESA HSS ESFERICA F 0807 D1 M6
Fresa con mango HSS (fresa rotativa) Ø de vástago 6 mm, forma esférica F, dentado 1
Aplicación: adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), metales no férricos blandos y plásticos
Forma esférica F
Aplicación: adecuado para el mecanizado de acero fino (INOX), metales no férricos blandos y plásticos
Forma esférica F
Pferd fresa hss hss-f 0807/6 t1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 55 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,52 € Sin IVA
/ unidad
21,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días