FRESA CARBURO CORTA D.12 MM 3Z OZMA M. CILINDRICO
Fresa de metal duro - corta 3 canales - mango cilíndrico - ozma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862651
Rubix:799025790000
EAN:3660338173158


Resumen técnico
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.12 MM 3Z OZMA M. CILINDRICO
Fresa de metal duro - corta 3 canales - mango cilíndrico - ozma
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Longitud total | 70 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | parameter 99 |
| Tipo | carbide end mill - short - 3 flutes - cylindrical shank - ozma |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | steels / non-ferrous metals / stainless steels / cast iron |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,85 € Sin IVA
/ unidad
48,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días