Referencias
Pferd Tools:B 0820/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798894788000
fabricante:21103127
EAN:4007220617755


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO B 0820 D3P M6 SL150
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO B 0820 D3P M6 SL150
Cualidades
Selección de cabezales con dentado universal 3 plus en las formas más corrientes.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para el mecanizado de lugares de difícil acceso. El vástago puede ser acortado por el usuario según los requisitos. En trabajos realizados con vástagos largos, es imprescindible poner la pieza en contacto con la herramienta antes de ponerla en marcha, es decir, introducirla en la pieza (orificio, ranura). La velocidad de rotación en vacío debe reducirse un 30% por razones de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama b |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € Sin IVA
/ unidad
78,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días