FRESA PEQUEÑA 3,00 MM MDI ALTIN+ VASTAGO HB
Fresa pequeña MDI AlTiN+ vastago HA
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:23380300, 9190990300
Rubix:799280831000
fabricante:4317784742467
EAN:4317784742467
Detalles de producto : FRESA PEQUEÑA 3,00 MM MDI ALTIN+ VASTAGO HB
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Mini milling cutter SC AlTiN+ Shank HB 3.0mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,46 € Sin IVA
/ unidad
16,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días